Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, drevo, jedna hviezda

Pílový list do priamočiarej píly, 1S, drevo
LIST PRIAM PILY 5KS 75/3

Obj. č. 0608116099

EAN 4038898410812

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, drevo, jedna hviezda

Obj. č. 0608116099

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dobrý štandardný list pre klasické aplikácie napr. v tvrdom dreve, mäkkom dreve a PVC
  • Ideálny na priame, hrubé a rýchle rezy v hrubých materiáloch

  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

75 mm

Hrúbka materiálu min./max.

4-50 mm

Rozstup zubov

3,0 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, PVC

Vhodné pre

Drevovláknité dosky

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka (L)

100 mm

Verzia

Vypuklý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie