Pílový list do priamočiarej píly, drevo, jedna hviezda Na preglejku
Pílový list do priamočiarej píly 1S na preglejku
LIST PRIAM PILY 5KS 50/2
Obj. č. 0608116102
EAN 4038898410737
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalitný štandardný pílový list pre bežné aplikácie v napr. preglejke
- Ideálny na priame a hrubé rezy
- Jemný 1,9 až 2,3 mm rozstup zubov na rezanie drevených materiálov s hrúbkou 2 až 15 mm
- Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 66 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 2-15 mm |
Rozstup zubov min./max. | 1,9-2,3 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Preglejka, Plexisklo |
Vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Drevovláknité dosky, Lepené drevo |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka (L) | 91 mm |
Verzia | Vypuklý |