Pílový list do priamočiarej píly, drevo, tri hviezdy
Pílový list do priamočiarej píly 3S, drevo
LIST PRIAM PILY DREVO 5KS BIMET 75/4
Obj. č. 061507540
EAN 4038898410935
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný pílový list s vysokým rezným výkonom a dlhou životnosťou. Na rezanie napr. dreva alebo doskových materiálov
- Ideálne na rýchle a hrubé rezy
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-50 mm |
Rozstup zubov min./max. | 4-5,2 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Drevovláknité dosky, Lepené drevo |
Vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka (L) | 100 mm |
Verzia | S rozvedenými zubami |