Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Longlife & Speed - PLATOK PILOVY-PRIAM-KOV-5KS -108MM/1,2MM Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Longlife & Speed - PLATOK PILOVY-PRIAM-KOV-5KS -108MM/1,2MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Longlife & Speed - PLATOK PILOVY-PRIAM-KOV-5KS -108MM/1,2MM - 1
Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Longlife & Speed - PLATOK PILOVY-PRIAM-KOV-5KS -108MM/1,2MM - 2

Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Longlife & Speed

List do priamočiarej píly 3S Longlife and Speed
PLATOK PILOVY-PRIAM-KOV-5KS -108MM/1,2MM

Obj. č. 0608913123

EAN 4050641965813

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Longlife & Speed

Obj. č. 0608913123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné rezy v pravom uhle pri pílení napr. plechu. Mohutný, rýchly a pevný s dlhou životnosťou
  • Čepeľ reže presne a v pravom uhle vďaka širšiemu telu čepele

  • Rozstup zubov 2x2 zaisťuje pohodlnú a jednoduchú prácu

  • Pre mimoriadne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú životnosť

  • Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

  • V prípade pílových listov do priamočiarej píly na kov zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Chladiaca kvapalina


Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné produkty alebo zmesi terpentínu a ropných produktov, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)

Pracovná dĺžka

108 mm

Rozstup zubov

1,2 mm

Obzvlášť vhodné pre

Hrubé plechy, Plechové profily a rúrky, Tehla

Vhodné pre

Hliníkové profily, Neželezný ťažký kov

Hrúbka materiálu min./max.

1-3 mm

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

132 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie