Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Multiblade
Pílový list do priamoč. píly na kov 3S Multiblade
LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-75MM
Obj. č. 0608116123
EAN 4024835895651
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
- Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.
- Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
- V prípade pílových listov do priamočiarej píly na kov zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Chladiaca kvapalina
Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné produkty alebo zmesi terpentínu a ropných produktov, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Rozstup zubov min./max. | 1,2-2,6 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tenké plechy, Hrubé plechy, Hliník, Neželezný ťažký kov |
Vhodné pre | Nehrdzavejúca oceľ, plechy a profily |
Hrúbka materiálu min./max. | 1-10 mm |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 100 mm |