Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy - LIST PRIAM PILY 5KS 75/3 Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy - LIST PRIAM PILY 5KS 75/3
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy - LIST PRIAM PILY 5KS 75/3 - 1
Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy - LIST PRIAM PILY 5KS 75/3 - 2

Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy

Pílový list do priam. píly 2S na zákl. nežel. kov
LIST PRIAM PILY 5KS 75/3

Obj. č. 0608116104

EAN 4038898410843

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy

Obj. č. 0608116104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čisté rezy pri pílení napr. neželezných základných kovov vďaka zaostreným zubom
  • Stredný rozstup zubov 2,5 mm pre priame rezy s hrúbkou materiálu od 3 do 10 mm

  • Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

  • V prípade pílových listov do priamočiarej píly na kov zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Chladiaca kvapalina


Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné produkty alebo zmesi terpentínu a ropných produktov, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)

Pracovná dĺžka

75 mm

Rozstup zubov

2,5 mm

Obzvlášť vhodné pre

Neželezný ťažký kov

Vhodné pre

Plexisklo, Hliník

Hrúbka materiálu min./max.

3-10 mm

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

100 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie