Pílový list do priamočiarej píly, plast, tri hviezdy Na akrylové sklo (PMMA)
Pílový list do priam. píly 3S na akryl. sklo/PMMA
PLATOK-PILOVY-PLAST-5KS-68MM/1,8MM
Obj. č. 0608503103
EAN 4050641964090
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čisté a rovné rezy bez roztavenia akrylového skla (PMMA)
- Ideálny na čisté a priame rezanie do tenkých materiálov
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 68 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 2-20 mm |
Rozstup zubov | 1,8 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Vedenie kabeláže z plexiskla, akrylového skla, plastu |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 93 mm |