Pílový list do priamočiarej píly, plast, tri hviezdy Na uhlíkové vlákno
Pílový list do priam. píly 3S na uhlíkové vlákno
PLATOK-PILOVY-PLAST-CFK-GFK-3KS-68MM/2,2
Obj. č. 0608503143
EAN 4050641964106
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna geometria zubov zabraňuje odlupovaniu počas rezania
- Ideálny na čisté a priame rezanie do tenkých materiálov
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 68 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-20 mm |
Rozstup zubov | 2,2 mm |
Obzvlášť vhodné pre | CFK, GFK |
Počet dielov | 3 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 93 mm |