Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, plast, tri hviezdy na PP/PE

Pílový list do priam. píly 3S na PP/PE
PLATOK-PILOVY-PLAST-PP-PE-5KS-77MM/4,0MM

Obj. č. 0608506203

EAN 4050641964069

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, plast, tri hviezdy na PP/PE

Obj. č. 0608506203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čisté a rovné rezy PP/PE bez roztavenia
  • Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť

  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

77 mm

Hrúbka materiálu min./max.

5-30 mm

Rozstup zubov

4,0 mm

Obzvlášť vhodné pre

PP, PE

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

100 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie