Pílový list do priamočiarej píly, plast, tri hviezdy pre PVC/termoplastové materiály
Pílový list do priam. píly 3S na PVC/termoplasty
PLATOK-PILOVY-PLAST-5KS-109MM/2,3MM
Obj. č. 0608514153
EAN 4050641964083
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna geometria zubov zabraňuje taveniu PVC materiálov
- Ideálny na čisté a priame rezanie do tenkých materiálov
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 109 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-65 mm |
Rozstup zubov | 2,3 mm |
Obzvlášť vhodné pre | PVC, PA, PS |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 130 mm |