Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, dve hviezdy Pre neželezné základné kovy
Pílový list do priam. píly 2S na zákl. nežel. kov
LIST PRIAM PILY STAV MAT 5KS 75/3
Obj. č. 061507530
EAN 4038898410928
Cena za zvolené balenie








Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Vhodný predovšetkým napr. na neželezné základné kovy
- Ideálny na rýchle a rovné rezy
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-15 mm |
Rozstup zubov | 3,0 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Hliník, Neželezný ťažký kov, PVC |
Vhodné pre | Hrubé plechy, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 100 mm |