Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, dve hviezdy na drevo s klincami a neželezné základné kovy

Pílový list do priam. píly 2S na drevo s klincami
LIST PRIAM PILY STAV MAT 5KS 90/2,5

Obj. č. 061509025

EAN 4038898410942

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, dve hviezdy na drevo s klincami a neželezné základné kovy

Obj. č. 061509025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Vhodný najmä na napr. drevo s klincami
  • Ideálny na rýchle a jemné rezy

  • Jemný 2,5 mm rozstup zubov je vhodný na rezanie drevených materiálov a neželezných základných kovov, ako aj hrubých plechov a hliníkových materiálov s hrúbkou 3 až 30 mm.

  • Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Farebný kód


  • Hnedá: Vhodný na drevo

  • Modrá: Vhodný na kov

  • Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie

  • Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ

  • Oranžová: Vhodný na plasty


Systém označenia hviezdami


  • Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách

  • Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.

  • Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.

  • Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.

Pracovná dĺžka

90 mm

Hrúbka materiálu min./max.

3-30 mm

Rozstup zubov

2,5 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, Rezivo s klincami, Neželezný ťažký kov

Vhodné pre

Hrubé plechy, Hliník, PVC

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

117 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie