Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy, Multiblade

Pílový list do priamoč. píly 3S Multiblade stav.
LIST PRIAM PILY 25KS MULTIBLADE-105MM

Obj. č. 0608116346

EAN 4024835895712

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy, Multiblade

Obj. č. 0608116346

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
  • Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.

  • Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť

  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

105 mm

Hrúbka materiálu min./max.

0-70 mm

Rozstup zubov min./max.

2,4-5 mm

Obzvlášť vhodné pre

Rezivo s klincami, Tenké plechy, Hrubé plechy

Vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, Drevovláknité dosky, Hliník, Neželezný ťažký kov, PVC

Počet dielov

25 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

132 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie