Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy, Multiblade
Pílový list do priamoč. píly 3S Multiblade stav.
LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-105MM
Obj. č. 0608116345
EAN 4024835895682
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
- Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.
- Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 105 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-70 mm |
Rozstup zubov min./max. | 2,4-5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Rezivo s klincami, Tenké plechy, Hrubé plechy |
Vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo, Drevovláknité dosky, Hliník, Neželezný ťažký kov, PVC |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 132 mm |