Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Na minerálne a sendvičové materiály
Píl. list do pr. píly 3S na pev.povrchy/send. mat.
LIST PRIAM PILY STAV MAT 3KS 91/3,3
Obj. č. 061529033
EAN 4038898049364
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Na rezanie napr. minerálnych a sendvičových materiálov
- Ideálny na rovné, jemné a rýchle rezy
- 3,3 mm rozstup zubov pre materiály s hrúbkou až 70 mm
- Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Oranžová: Vhodný na plasty
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Pracovná dĺžka | 91 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 4-70 mm |
Rozstup zubov | 3,3 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Sendvičový materiál, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami, Umelý kameň (minerálne materiály) |
Vhodné pre | Drevovláknité dosky, PVC |
Počet dielov | 3 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 132 mm |