Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Na sadrokartónové dosky a vláknitý cement
List do priam.píly 3S na sadrok.dosky/vlák.cement
LIST PRIAM PILY STAV MAT 3KS 106/4,3
Obj. č. 061520540
EAN 4038898049401
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Na rezanie napr. sadrokartónových dosiek a vláknitého cementu
- Ideálne na rovné rezy do hrubých materiálov
- Hrubý rozstup zubov 4,3 mm a dĺžka 100 mm alebo 117 mm pre materiály s hrúbkou 5 až 70 mm alebo 5 až 80 mm
- Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 106 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 5-80 mm |
Rozstup zubov | 4,3 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Sadrokartón, Vláknitý cement, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Počet dielov | 3 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 117 mm |