Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Na sadrokartónové dosky a vláknitý cement

List do priam.píly 3S na sadrok.dosky/vlák.cement
LIST PRIAM PILY STAV MAT 3KS 74/4,3

Obj. č. 061527540

EAN 4011231515092

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Na sadrokartónové dosky a vláknitý cement

Obj. č. 061527540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Na rezanie napr. sadrokartónových dosiek a vláknitého cementu
  • Ideálne na rovné rezy do hrubých materiálov

  • Hrubý rozstup zubov 4,3 mm a dĺžka 100 mm alebo 117 mm pre materiály s hrúbkou 5 až 70 mm alebo 5 až 80 mm

  • Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

74 mm

Hrúbka materiálu min./max.

5-70 mm

Rozstup zubov

4,3 mm

Obzvlášť vhodné pre

Sadrokartón, Vláknitý cement, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami

Počet dielov

3 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

100 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie