Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Pre STP 150 Power
Pílový list do priam. píly 3S pre STP 150 Power
PLAT-PILOVY-STAVBA-5KS-220MM /1,1MM
Obj. č. 0608717033
EAN 4050641966254
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extra dlhé čepele pre obzvlášť hrubé materiály
- Vhodné iba pre oscilačné priamočiare píly STP 150 Power.
- Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 220 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-150 mm |
Rozstup zubov | 1,1 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Sendvičový materiál |
Vhodné pre | Hliníkové profily, Neželezný ťažký kov |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 250 mm |