Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Pre sendvičový materiál
Pílový list do priam. píly 3S na sendvič. mater.
LIST PRIAM PILY STAV MAT 5KS 155/2
Obj. č. 0615115520
EAN 4045727429693
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Vhodný najmä na rezanie napr. sendvičového materiálu
- Jemný 2 mm rozstup zubov a dĺžka 107 mm alebo 155 mm pre materiály s hrúbkou až 6 mm alebo 120 mm.
- Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 155 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 0-120 mm |
Rozstup zubov | 2,0 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Sendvičový materiál |
Vhodné pre | Hrubé plechy, Neželezný ťažký kov |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 180 mm |