Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy S hrubými karbidovými zrnami

List priamočiarej píly 3S, stavebníctvo
LIST PRIAM PILY 3KS 57XK30

Obj. č. 060811595

EAN 4038898410645

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy S hrubými karbidovými zrnami

Obj. č. 060811595

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rezanie abrazívnych a tvrdších materiálov
  • Ideálny na rezanie azbestového cementu, plastu spevneného sklenenými vláknami, hlinenej tehly, skla a keramiky s hrúbkou materiálu až 15 mm. Vhodný taktiež na oceľové a liatinové potrubia

  • Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

57 mm

Hrúbka materiálu min./max.

5-15 mm

Obzvlášť vhodné pre

Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami, Tehla, sklo, keramika

Vhodné pre

Oceľové rúrky, liatinové rúrky

Počet dielov

3 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

82 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie