Pílový list do priamočiarej píly, stavebný priemysel, jedna hviezda Na sendvičový materiál a hrubý plech
Píl. list do pr. píly 1S, sendv. mat. a hrubé pl.
LIST PRIAM PILY 5KS 110/2
Obj. č. 0608116105
EAN 4038898410850
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy v sendvičových materiáloch a hrubých plechoch
- Jemný 2 mm rozstup zubov pre priame rezy s hrúbkou materiálu do 6 mm
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 110 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 2,5-6 mm |
Rozstup zubov | 2,0 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Hrubé plechy, Sendvičový materiál |
Vhodné pre | Hliník, Neželezný ťažký kov |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 132 mm |