Pílový list do priamočiarej píly, stavebný priemysel, jedna hviezda Pre neželezné základné kovy
Pílový list do priam. píly 1S na zákl. nežel. kov
LIST PRIAM PILY 5KS 75/3
Obj. č. 0608116008
EAN 4038898410676
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Špeciálne vhodný napr. pre neželezné základné kovy
- Ideálny na rýchle a rovné rezy
- Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Oranžová: Vhodný na plasty
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Pracovná dĺžka | 75 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-15 mm |
Rozstup zubov | 3,0 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Hliník, Neželezný ťažký kov, PVC |
Vhodné pre | Hrubé plechy, Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 100 mm |