Pílový list do priamočiarej píly, stavebný priemysel, zakrivený rez, dve hviezdy na drevo s klincami a neželezné základné kovy
P. list do pria. píly 2S na dr. s kli., zakr. rezy
LIST PRIAM PILY STAV MAT 5KS 50/2,5
Obj. č. 061505025
EAN 4038898410904
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Vhodný najmä na zakrivené rezy v napr. neželezných základných kovoch
- Ideálny na rýchle zakrivené rezy
- Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Oranžová: Vhodný na plasty
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Pracovná dĺžka | 53 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-20 mm |
Rozstup zubov | 2,5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Rezivo s klincami, Neželezný ťažký kov |
Vhodné pre | Tenké plechy, Hliník, PVC |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 77 mm |