Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list na drevo do priamočiarej píly

Pílový list do priamoč. píly 3S, Multiblade, drevo
PLATOK PILOVY-DREVO-40KS-MULTIBLADE-90MM

Obj. č. 0608116236

EAN 4056807383781

Cena za zvolené balenie
Pílový list na drevo do priamočiarej píly

Obj. č. 0608116236

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
  • Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.

  • Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť

  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

90 mm

Hrúbka materiálu min./max.

2-65 mm

Rozstup zubov min./max.

2-3 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknité dosky, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, Lepené drevo

Počet dielov

40 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka (L)

117 mm

Verzia

Progresívne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie