Pipe clamp TIPP robust HDG
OBJIMKA-POTRUB-ROBUST-HDG-M8/10 33-37MM
Obj. č. 5254210037
EAN 4062856528608
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 33-37 mm |
Prípustné zaťaženie | 2 kN |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 25 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C |
Hmotnosť | 130 g |
Dĺžka (L) | 91 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti | Alkoholické roztoky, Starnutie, Ozón, Zriedené kyseliny a lúhy |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |