Rúrkové matice s rúrkovým závitom
DIN 431, oceľ 14H, bez povrchovej úpravy, tvar B
Obj. č. 453912
EAN 7319000940609
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 431, oceľ 14H, bez povrchovej úpravy, typ B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 431 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D) | G 1/2 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS34 |
Výška (m1) | 8,58 mm |
Rozmer cez hrany | 37,29 mm |