Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkové matice s rúrkovým závitom

DIN 431, oceľ 14H, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 45391
EAN 7319000940869

Cena za zvolené balenie
Rúrkové matice s rúrkovým závitom

Obj. č. 45391

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 431, oceľ 14H, bez povrchovej úpravy, typ B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 431

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D)

G 1 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Výška (m1)

10.58 mm

Rozmer cez hrany

50.85 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie