Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pipe spacer clip, aluminium

Pipe spacer clip, aluminium

Obj. č. 0971601732
EAN 4061975221230

Cena za zvolené balenie
Pipe spacer clip, aluminium

Obj. č. 0971601732

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Quick installation without removing the clip screws
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

32

S pripájacím mechanizmom (zvislý)

Nie

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

10 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru

6,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-45 do 250 °C

Materiál

Hliník

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie