Pipe spacer clip, aluminium
Pipe spacer clip, aluminium
Obj. č.
0971601740
EAN 4061975221254
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Quick installation without removing the clip screws
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 40 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Nie |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 10 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 6,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -45 do 250 °C |
Materiál | Hliník |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |