Pipe spacer clip, hot-dip zinc-plated
Pipe spacer clip, hot-dip zinc-plated
Obj. č.
0971601620
EAN 4061975221070
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Quick installation without removing the clip screws
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 20 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Nie |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 10 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 6,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -45 do 400 °C |
Materiál | Oceľ |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |