Plachta na kontajner Vyrobené z priedušného materiálu
Plachta na kontajner
OCHRAN.SIET-CONT-PLANE-LANO-CERVENA-3,1X
Obj. č.
0880310701
EAN 4050642677814
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Textília z monofilamentového PE
Gramáž: 220 g/m²
Ľahké skladanie (mäkké)
S očkami každých 40 cm
Dodáva sa s bungee lanom
Pripravený na používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 7 m |
Šírka | 3.1 m |
Vhodnosť pre objem kontajnera | 12 m³ (2,5x6,3 m), 18 m³ (2,5x6,3 m), 20 m³ (2,5x6,3 m) |
Plošná hmotnosť na m² | 220 g |
Farba | Červená |
Materiál | PE – polyetylén |