Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plachta na kontajner Vyrobené z priedušného materiálu

Plachta na kontajner
OCHRAN.SIET-CONT-PLANE-LANO-ZELENA-3,1X8

Obj. č. 0880310800
EAN 4046778488936
Cena za zvolené balenie
Plachta na kontajner Vyrobené z priedušného materiálu

Obj. č. 0880310800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Materiál: Textília z monofilamentového PE



Gramáž: 220 g/m²



Ľahké skladanie (mäkké)



S očkami každých 40 cm



Dodáva sa s bungee lanom


Pripravený na používanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

8 m

Šírka

3.1 m

Vhodnosť pre objem kontajnera

38 m³ (2,5x7,3 m), 40 m³ (2,5x7,3 m)

Plošná hmotnosť na m²

220 g

Farba

Zelená

Materiál

PE – polyetylén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie