Plachta na kontajner Vyrobené z priedušného materiálu
Plachta na kontajner
PLACHTA 2,3X5
Obj. č.
0880230500
EAN 4046778488820
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Textília z monofilamentového PE
Gramáž: 220 g/m²
Ľahké skladanie (mäkké)
S očkami každých 40 cm
Dodáva sa s bungee lanom
Pripravený na používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 5 m |
Šírka | 2,3 m |
Vhodnosť pre objem kontajnera | 10 m³ (1,7x4,5 m) |
Plošná hmotnosť na m² | 220 g |
Farba | Zelená |
Materiál | PE – polyetylén |