Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plášť ESD

ESD PLAST BIELY S

Obj. č. M406090000

EAN 4065746738934

Cena za zvolené balenie
Plášť ESD

Obj. č. M406090000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plášť s antistatickými vlastnosťami, ideálny pre prostredia, v ktorých je potrebné odstrániť statický prúd.

65 % polyester, 33 % bavlna, 2 % antistatické vlákno – 210 g/m²



  • Predné zapínanie so zapínaním na cvoky.

  • Nastaviteľné manžety so suchým zipsom.

  • Jeden model pre všetky pohlavia.

  • Vhodný pre prostredia ESD.

  • Certifikovaný podľa noriem EN1149:5-2018 a EN ISO 61340-5-1.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Veľkosť

S

Materiál

65 % polyester, 33 % bavlna, 2 % antistatické vlákno

Hmotnosť látky na m2

210 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nečistiť chemicky, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nebieliť

Veľkosť FR / ES / PT / BE

S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie