Plášť ESD
ESD PLAST BIELY XS
Obj. č. M406090010
EAN 4065746738866
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
65 % polyester, 33 % bavlna, 2 % antistatické vlákno – 210 g/m²
- Predné zapínanie so zapínaním na cvoky.
- Nastaviteľné manžety so suchým zipsom.
- Jeden model pre všetky pohlavia.
- Vhodný pre prostredia ESD.
- Certifikovaný podľa noriem EN1149:5-2018 a EN ISO 61340-5-1.
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť | XS |
Materiál | 65 % polyester, 33 % bavlna, 2 % antistatické vlákno |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nečistiť chemicky, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nebieliť |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XS |