Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plášť ESD

ESD PLAST BIELY XXL

Obj. č. M406090004

EAN 4065746738927

Cena za zvolené balenie
Plášť ESD

Obj. č. M406090004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plášť s antistatickými vlastnosťami, ideálny pre prostredia, v ktorých je potrebné odstrániť statický prúd.

65 % polyester, 33 % bavlna, 2 % antistatické vlákno – 210 g/m²



  • Predné zapínanie so zapínaním na cvoky.

  • Nastaviteľné manžety so suchým zipsom.

  • Jeden model pre všetky pohlavia.

  • Vhodný pre prostredia ESD.

  • Certifikovaný podľa noriem EN1149:5-2018 a EN ISO 61340-5-1.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Veľkosť

XXL

Materiál

65 % polyester, 33 % bavlna, 2 % antistatické vlákno

Hmotnosť látky na m2

210 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nečistiť chemicky, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nebieliť

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie