Plast. rámová hmoždinka W-FRAH 10 pozinkovaná oceľ
Plast. rámová hmoždinka W-FRAH 10 pozinkovaná oceľ
KOTVA(W-FRAH10)-ZP-TX40-SW13-230-10X300
Obj. č.
0912910610
EAN 4056807302690
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 300 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 230 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 11 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | R90 |