Plastová dielenská olejnička
Plastová dielenská olejnička
OLEJNICKA PLASTOVA
Obj. č. 0695555325
EAN 4011231605717
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prakticky úplné vyprázdnenie vďaka pohybujúcej sa nasávacej trubici
- Dvojčinné mosadzné čerpadlo s guľovým ventilom
- Jednotka čerpadla umožňuje na výstupe dávkovať kvapky
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Obsah | 0,3 l |
Max. vonkajší priemer | 85 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Vonkajší priemer min. | 68 mm |
Farba | Biela, Transparentná |