Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová hadica Plastová rúrka

Plastové hadicové potrubie, plast. rúrka, polotuhá
HADICA PRE CENTR. MAZACIU JEDNOTKU M6X1,

Obj. č. 0884600009

EAN 4038898874027

Cena za zvolené balenie
Plastová hadica Plastová rúrka

Obj. č. 0884600009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polotuhý

V súlade s normou DIN 73378

Upozornenie

Pri veľkosti 6 x 1,5 nie je potrebné žiadne zasúvacie puzdro

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre centrálne mazacie zariadenia:


Na použitie ako sekundárne vedenie medzi hlavným rozdeľovačom a rozdeľovacím rozdeľovačom alebo medzi rozdeľovacím rozdeľovačom a miestom mazania

Vonkajší priemer (da)

6 mm

Vnútorný priemer (di)

3,0 mm

Hrúbka steny (s)

1,5 mm

Dĺžka

25 m

Materiál

Plast

Verzia

Polotuhý, Tuková náplň, trieda NLG 2

DIN

73378

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie