Plastová kefa
Drôtená kefa pre potravinársky sektor
DRATENA KEFA
Obj. č. 0697141
EAN 4045727227060
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1-zložková kefa na používanie v potravinárskom priemysle
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Počet radov | 3 KS |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Dĺžka štetín (L3) | 35 mm |
Šírka (B) | 35 mm |
Dĺžka (L1) | 290 mm |
Dĺžka hlavy (L 2) | 135 mm |