Plastová koncová krytka, obdĺžniková
Plastová koncová krytka, obdĺžniková
KONC PLAST NA JAKEL CIERNA 30X20X3
Obj. č.
0590230203
EAN 4024835047111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre obdĺžnikové potrubia
- Štvorhranná hlava
- Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu
- Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Dĺžka (a1) | 30 mm |
Šírka (b1) | 20 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1) | 3palce |
Výška (h1) | 16,5 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna RAL 9005 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Obdĺžnikové rúrky |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 80 °C |
DĺžkaxŠírka (a x b) | 30 x 20 mm |