Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová koncová krytka, obdĺžniková Pre obdĺžnikové potrubia

Plastová koncová krytka, obdĺžniková

Obj. č. 0590240203

EAN 4047376030732

Cena za zvolené balenie
Plastová koncová krytka, obdĺžniková Pre obdĺžnikové potrubia

Obj. č. 0590240203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Štvorhranná hlava

  • Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu

  • Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (a1)

40 mm

Šírka (b1)

20 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1)

3palce

Výška (h1)

18 mm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna RAL 9005

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Obdĺžnikové rúrky

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 80 °C

DĺžkaxŠírka (a x b)

40 x 20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie