Plastová koncová krytka, okrúhla
Plastová koncová krytka okrúhla
KONC PLAST NA RURU R7042 SEDA 40X2
Obj. č.
0590840
EAN 4024835173629
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre potrubie
- Okrúhly tvar hlavy
- Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu
- Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Upozornenie
Ak sa krytky používajú na uzavretie otvorov alebo závitov, vyberte koncové krytky s väčším priemerom, než je otvor, ktorý má byť uzavretý (pevné nasadenie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vonkajší priemer (d1) | 40 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1) | 1–2 mm |
Výška (h1) | 16 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Dopravná sivá A RAL 7042 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Rúry |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 80 °C |