Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová koncová krytka, okrúhla Pre potrubie

Plastová koncová krytka okrúhla
KONC PLAST NA RURU R7042 SEDA 25X2

Obj. č. 0590825

EAN 4024835173537

Cena za zvolené balenie
Plastová koncová krytka, okrúhla Pre potrubie

Obj. č. 0590825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Okrúhly tvar hlavy

  • Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu

  • Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Upozornenie

Ak sa krytky používajú na uzavretie otvorov alebo závitov, vyberte koncové krytky s väčším priemerom, než je otvor, ktorý má byť uzavretý (pevné nasadenie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

25 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1)

1–2 mm

Výška (h1)

15 mm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Dopravná sivá A RAL 7042

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Rúry

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie