Plastová koncová krytka, štvorcová
Plastová koncová krytka, kvadratická
KONC PLAST NA JAKEL CIERNA 35X35X2
Obj. č.
059023535
EAN 4024835082372
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre štvorcové potrubia
- Štvorhranná hlava
- Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu
- Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (a1) | 35 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1) | 1,5–2 mm |
Výška (h1) | 19 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna RAL 9005 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Štvorcové rúrky |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 80 °C |