Plastová koncová krytka, štvorcová Pre štvorcové potrubia
Plastová koncová krytka, kvadratická
KONC PLAST NA JAKEL CIERNA 60X60X3
Obj. č. 059026060
EAN 4024835082525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štvorhranná hlava
- Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu
- Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (a1) | 60 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1) | 1–3 mm |
Výška (h1) | 23 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna RAL 9005 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Štvorcové rúrky |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 80 °C |