Plastová koncová krytka, štvorcová Pre štvorcové potrubia
Plastová koncová krytka, kvadratická
KONC PLAST NA JAKEL R7042 SEDA 35X35X2
Obj. č. 059083535
EAN 4024835173612
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štvorhranná hlava
- Odolnosť proti opotrebovaniu a odieraniu
- Odolnosť voči postriekaniu, bráni vniknutiu vlhkosti do potrubia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (a1) | 35 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (t1) | 1,5–2 mm |
Výška (h1) | 19 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Dopravná sivá A RAL 7042 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Štvorcové rúrky |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 80 °C |