Plastová koncová priechodka
Plastová priechodka pre oceľovú pancier. rúrku
PRISL.KONCOVKA-RO-EN32
Obj. č.
0975265432
EAN 4038898909415
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre tuhé elektroinštalačné rúrky
- Ochrana hrán – nevyžaduje sa žiadne časovo náročné odhrotovanie elektrických vedení
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ochrana vedenia pri ťahaní káblov cez elektrické vedenia
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN32 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 60 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |