Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová koncová priechodka

Plastová priechodka pre oceľovú pancier. rúrku
PRISL.KONCOVKA-RO-EN40

Obj. č. 0975265440
EAN 4038898909422

Cena za zvolené balenie
Plastová koncová priechodka

Obj. č. 0975265440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre tuhé elektroinštalačné rúrky
  • Ochrana hrán – nevyžaduje sa žiadne časovo náročné odhrotovanie elektrických vedení
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ochrana vedenia pri ťahaní káblov cez elektrické vedenia

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN40

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 60 °C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie