Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová kotva ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP> - ROZPERKA PLASTOVA (W-ZX)-KST-8X46
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová kotva ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP> - ROZPERKA PLASTOVA (W-ZX)-KST-8X46 - 1

Plastová kotva ZEBRA Shark W-ZX®

Plastová kotva Shark W-ZX
ROZPERKA PLASTOVA (W-ZX)-KST-8X46

Obj. č. 090620846

EAN 4045727171967

Cena za zvolené balenie
Plastová kotva ZEBRA Shark W-ZX®

Obj. č. 090620846

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najuniverzálnejšia plastová kotva Würth. Zauzlenie v dutinách, rozpínanie v plných materiáloch
  • Zaručené vytvorenie uzla vo všetkých dutinách a rozťažnosť vo všetkých plných materiáloch

  • Patentovaná hlava kotvy spôsobuje zauzlenie tela kotvy po zasunutí skrutky

  • Nízky krútiaci moment pri zavádzaní a vysoký krútiaci moment vo fixovanej polohe

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením

  • Sklopný nákružok kotvy – vhodná na závlačkovú inštaláciu a inštaláciu zatlačením

  • Zariadenie alebo poistka proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore

  • Vysokokvalitný polyamid (nylon)

  • Bez obsahu halogénov a silikónu

  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu

  • Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálna plastová kotva

  • Možno používať v betóne, plnej tehle, masívnej vápenno-pieskovej tehle, vertikálne dierovanej tehle, dutej vápenno-pieskovej tehle, pórobetóne, sadrokartóne, sadrovláknitých doskách

  • Vhodná na montáž šatníkov, koľajničiek na závesy, nástenných regálov, ľahkých nástenných políc, obrazových rámov, zrkadiel, svietidiel, vedení kabeláže, svoriek na káble, elektrických spínačov, umývadiel, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu

  • Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

46 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Požadovaný priemer skrutky min.

4,5 mm

Požadovaný priemer skrutky max.

6 mm

Hĺbka osadenia (h s)

45 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

40 mm

Hĺbka otvoru (t)

60 mm

Max. výška upevnenia (d a) – podmienka

V závislosti od dĺžky skrutky

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Farba

Červenohnedá

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] 5 6 8 10 12 14
Odporúčané zaťaženia1) Betón ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,4 0,8 1,0 1,6 2,2 2,5
Plné tehly ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Autoklávovaný Pórobetón PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Sadrokartónová doska d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sadrokartónová doska d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Sadrovláknitá doska (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
1) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky.
2) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu).
3) Vzdialenosť hrán v betóne.
Charakteristické hodnoty
Vzdialenosť od okraja 3) ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 50 60 75 80 90
Hĺbka osadenia hs ≥ [mm] 27 34 45 55 65 75
Menovitý priemer vrtáka ddrl. [mm] 5 6 8 10 12 14
Priemer skrutky dscr [mm] 3-4 4-5 4,5 – 6 6-8 8-10 10-12
Priemer skrutky v panelových stavebných materiáloch dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Dĺžka skrutky ls [mm] Hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priem. skrutky
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW30 A2K 6X60/52

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 200 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 5X40/33

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW30 A2K 6X60/52

Na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne